{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 44 | |
odporno proti udarcem in brizgajoči vodi | Kategorija 2 (K2) po BGI | |
Omrežna napetost | 250 V | |
Razred kabla | H07BQ-F | |
Struktura kabla | 3G1,5 | |
Material kabla | Oklepni kabel | |
Material ohišja | V celoti iz umetne mase | |
Barva kabla | oranžna | |
Dolžina kabla | 40 m | |
Število letev z vtičnicami | 4 | |
Primerno za države | Francija | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta izdelka | Kabelski bobni |
Številka izdelka | 081112 SR | |
EAN/GTIN | 4003644022571 | |
Številka proizvajalca | FK7SR40QTFH |