Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Kabelski boben, v celoti iz umetne mase 50N

Št. art.: 081103 50N
  • Vrsta IP-zaščite: IP 44
  • odporno proti udarcem in brizgajoči vodi: Kategorija 2 (K2) po BGI

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 44
odporno proti udarcem in brizgajoči vodi Kategorija 2 (K2) po BGI
Nazivna napetost 250 V
Nazivna priključna moč (razvit) 3500 (16A) W
Razred kabla H05RR-F
Struktura kabla 3G1,5
Material kabla Guma
Material ohišja Umetna masa
Dolžina kabla 50 m
Število letev z vtičnicami 3
Diagnostični sistem na voljo da
Vrsta izdelka Kabelski bobni

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081103 50N
Številka proizvajalca K7A50GTF

Opis

Izvedba:

Kabelski bobni HEDI® so prepoznavni po kakovosti »Made in Germany« in obstojnosti. Posebej zasnovani bobni poskrbijo za optimalno vodenje kabla. Integrirano stikalo za zaustavitev vrtenja preprečuje neželeno vrtenje bobna. Vsi kabelski bobni so opremljeni s termičnimi zaščitnimi stikali.
Kompaktni in visokokakovostni plastični kabelski bobni HEDI® s premerom bobna 250 mm ter številnimi ergonomskimi in varnostnimi funkcijami.
  • 7-stopinjski naklon za večjo oddaljenost od tal in udobno nošenje.
  • Snemljivo držalo in vodilo kabla za optimalno napeljavo kabla.
  • Možnost preproste namestitve na steno.
Primerni tudi za stalno uporabo na prostem in v vlažnih prostorih.

Funkcija:

IP44: Obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov z ⌀ > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.