{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta zaklepanja | za namestitev cilindrične ključavnice | |
za delavniško pohištvo od leta izdelave | Avgust 2008 | |
Material ročaja | Umetna masa | |
Barva | črna | |
Primerne za | Nadgradno omaro z dvižnimi vrati art. 933960 | |
s poljem za napis | Da | |
Širina zapiralnega jezička | 26 mm | |
Montažni material v obsegu dobave | Da | |
dodatni pritrdilni material ni potreben | Da | |
Možnost neposredne montaže cilindričnega vložka | Da | |
Možnost menjave cilindričnega vložka | da | |
Možnost vgradnje cilindričnega vložka za sistem zaklepanja HO | Da | |
Dobava brez cilindričnega vložka | Da | |
Vrsta izdelka | Ročaj za potiskanje |
Številka izdelka | 914232 |