Nosilni okvir tip S625-A18 4500 mm

Št. art.: 991323 4500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 4.500 mm
Globina 1.100 mm
Področje uporabe Paletni regali
Tip nosilnega okvirja S625-A18
Vrsta izdelka Nosilni okvir

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 991323 4500
EAN/GTIN 4004514287502
Številka proizvajalca 16365-N

Opis

Izvedba:

Nosilni okvirji z ojačitvami prekatov. Masivne talne ploščice prenašajo obremenitve na tla. V dobavo so za vsak okvir vključena 4 talna sidra in 2 podložni ploščici 2 mm.

Opis:

Mere postavitve:
Celotna dolžina regala:
Za nosilne okvirje S625-N in S625-A18: nazivna dolžina + število nosilnih stebrov × 110 mm.

Primerno za:

Paletni regali od leta izdelave 08/2018.

Lakiranje:

Podobna prometno modri RAL 5017, prašnata barva.

Opomba:

Potrebna nosilnost regalnega polja določa tip okvirja. Glejte tabelo obermenljivosti.
Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.
Za regale do leta izdelave 05/2022 je dovoljeno nosilne prečke uporabiti samo pri zamenjavi v primeru poškodbe. Pri spremembi regala, npr. ob vgradnji dodatnih nosilnih prečk, je treba izvesti ponovni izračun v skladu z DIN 15512:2020.
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
    Višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico