Garnitura gumijastih varnostnih obročev za vreteno 10-delne 120 mm

Št. art.: 967171 120
11,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in brez dodatnih stroškov dostave
(1,10 € / 1 kos)
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 18 mm
Notranji ⌀ 10 mm
za širino vpenjalnih čeljusti primeža 120 mm
Vrsta izdelka Pribor za primeže

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 967171 120
EAN/GTIN 2050001743787
Številka proizvajalca 967171 120

Opis

Primerno za:

Primež Matador art. 967170, 967180, 967190.

Obseg dobave:

5 parov gumijastih varnostnih obročev

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo