Opis:
Možnost 1: premer obdelovanca 40 – 300 mm.
Možnost 2: premer obdelovanca 158 – 500 mm.
Možnost 3: navpična maks. obremenitev: 160 kg.
Uporaba:
Za montažo na površini pola dvigala za bremene. Tako je mogoče dvigovanje obdelovancev z različnimi premeri. Optimizirana dostopnost pri individualnih dvigovanjih.
Primerno za:
Magnet za dvigovanje bremen LM1 art.
382020 vel. 300 in 600.
Dobavni pogoji:
Možnost 1
⌀ obdelovanca: 40 – 300 mm
Možnost 2
⌀ obdelovanca: 158 – 500 mm
Možnost 3
navpična maks. obremenitev: 160 kg
Obseg dobave:
Vklj. s pritrdilnimi vijaki in omejevalnimi sorniki za navpičen transport bremen.
Opomba:
Vklop magneta za dvigovanje bremen samo na magnetnih površinah!
Maksimalna nosilnost se spreminja glede na možnost.