Pisala za trajno označevanje GR

Št. art.: 085133 GR
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
421 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca edding 3300
Maksimalna debelina črte 5 mm
Minimalna debelina črte 1 mm
Barva za pisanje zelena
Hitro sušeče Da
vodoodporni Da
za večkratno polnjenje Da
Vrsta izdelka Pisala za trajno označevanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085133 GR
EAN/GTIN 4004764010226
Številka proizvajalca 4-3300-004 GRÜN

Opis

Izvedba:

edding 3300, konična konica, debelina črte pribl. 1 − 5 mm.

Uporaba:

Za pisanje na skoraj vse materiale, tudi kovine, steklo in umetne mase.