Označevalnik za trajno označevanje Dura-Ink® 55 BL

Št. art.: 085158 BL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    1,82 € / kos
  • od 12 kos
    1,52 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
474 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Dura-Ink 55
Maksimalna debelina črte 4,5 mm
Minimalna debelina črte 1,5 mm
Barva za pisanje črna
vodoodporni Da
Vrsta izdelka Pisala za trajno označevanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085158 BL
EAN/GTIN 048615965291
Številka proizvajalca 096529

Opis

Izvedba:

Dura-Ink® 55 s konično konico, debelina črte 1,5 − 4,5 mm.

Uporaba:

Za pisanje na različne materiale, kot so kovine, umetne mase, les ipd.