{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Barva za pisanje | rumena | |
Maksimalna debelina črte | 4 mm | |
Minimalna debelina črte | 1 mm | |
Hitro sušeče | da | |
UV-odporni | da | |
vodoodporni | da | |
Vrsta izdelka | Lak za označevanje |
Številka izdelka | 085165 Y | |
EAN/GTIN | 048615968810 | |
Številka proizvajalca | 096881 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Lak za označevanje INOX, VAPM®, Barva za pisanje: Y
po ponudbi
Na zalogi
126 kosov na zalogi
5,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi
2,87 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Maksimalna debelina črte | 4 mm | |
Minimalna debelina črte | 1 mm | |
Hitro sušeče | da | da |
Barva za pisanje | rumena | rumena |
UV-odporni | da | |
vodoodporni | da | da |
Vrsta izdelka | Lak za označevanje | Lak za označevanje |