{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1 mm | |
Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 650 mm | |
Širina | 500 mm | |
Masa | 3 kg | |
Vrsta izdelka | Stranska obloga |
Številka izdelka | 927165 650 | |
EAN/GTIN | 4062406212377 |