Ohišje 24G z vrati z levim omejevalnikom, Višina/število predalov: 700

Št. art.: 927617 700
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina/število predalov Cena na kos vklj. z DDV
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Kot odpiranja vrat: 180
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Kot odpiranja vrat 180 stopinj
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 700 mm
Širina 600 mm
Globina 650 mm
Uporabna višina 625 mm
Uporabna širina 550 mm
Višina vrat 625 mm
Uporabna višina vrat 625 mm
Vratni tečaji levo
Število predalov 0
Število vrat 1
Masa 28 kg
Vrsta izdelka Ohišje za delovno mizo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 927617 700
EAN/GTIN 4062406265045
Številka proizvajalca 927617 700

Opis

Izvedba:

Ohišje predalnega bloka v trdni jekleni konstrukciji. V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Aluminijaste prijemalne letve z zamenljivimi označevalnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.
Vrata z levim omejevalnikom.

Umestitev:

Višina vrat v mm: 625
Število polic z nastavljivo višino: 1

Lakiranje:

Ogrodje in ohišje predala svetlo siva RAL 7035, prednje stranice predalov antracitne RAL 7016, prašno barvano. Ohišja predala, vedno svetlo sivo RAL 7035 (konfiguracija ni možna).

Opomba:

Vel. 600 in 700 primerne samo za delovne mize Ready-to-go.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico