Odlagalna polica 1-delne

Št. art.: 933600
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Iz zarobljene jeklene pločevine, višina 25 mm.

Uporaba:

Kot odlagalna polica in za dodatno stabilizacijo.

Primerno za:

Nožne dele art. 933620; 933621; 933625; 933627; 933632; 933633; 933703933708; 937103.
Za namestitev med dva nožna dela.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.