{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Konstrukcijska izvedba | Konstrukcija iz jeklene cevi | |
Debelina materiala | 1 mm | |
Višina delovne mize | 950 mm | |
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) | 400 kg | |
Debelina plošče | 50 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serija | vario Basic | |
Višina | 950 mm | |
Dolžina delovne plošče | 1.500 mm | |
Debelina delovne plošče | 50 mm | |
Masa | 61 kg | |
Vrsta izdelka | Delovne mize |
Številka izdelka | 922014 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406086848 |