{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | A1330L | |
Višina | 1.300 mm | |
Širina | 590 mm | |
Dolžina površine lopate | 250 mm | |
Širina površine lopate | 320 mm | |
⌀ koles | 260 mm | |
Nosilnost | 200 kg | |
Material roba | Pnevmatike | |
Masa | 9 kg | |
Vrsta izdelka | Transportni vozički |
Številka izdelka | 919900 A1330L | |
EAN/GTIN | 4017976413303 | |
Številka proizvajalca | A1330L |