Transportni vozički z ročajem, Tip: 1200

Št. art.: 919811 1200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 1200
Višina 910 mm
Širina 1.100 mm
Globina 450 mm
Širina površine 850 mm
Globina tovorne površine 450 mm
Višina tovorne površine 206 mm
⌀ koles 125 mm
Nosilnost 250 kg
Material roba TPE
Masa 14 kg
Vrsta izdelka Transportni vozički z ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 919811 1200
EAN/GTIN 4017976012001
Številka proizvajalca 1200

Opis

Izvedba:

Zvarjene jeklene cevi in profili, lesena tovorna plošča z zgornjo površino z vzorcem bukve.
2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, prašnata barva.

Opomba:

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico