Transportni vozički T9 z 2 koritoma

Št. art.: 918554
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
17 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Zvarjena jeklena konstrukcija.
Ročaj z vložkom Haptoprene® in prevleko iz polipropilena, odpornega proti udarcem.
2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem.
Z 2 trdno privarjenima oljetesnima koritoma s 37 mm visokim robom.
Dobavljiva je dodatna tovorna površina za srednjo etažo.

Standard:

EN 1757-3

Dodatni pribor:

Vmesna polica art. 918575; luknjasta stena art. 918580. Ni v obsegu dobave.

Lakiranje:

Srebrna prašnata barva.

Opomba:

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.