{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 12405 | |
Višina | 925 mm | |
Širina | 1.810 mm | |
Globina | 800 mm | |
Širina površine | 1.600 mm | |
Globina tovorne površine | 800 mm | |
Višina spodnje tovorne površine | 283 mm | |
Višina zgornje tovorne površine | 925 mm | |
Število trdno nameščenih koles brez zavore | 2 | |
Število koles za zavijanje z zavoro | 2 | |
⌀ koles | 200 mm | |
Nosilnost zgornje tovorne površine | 500 kg | |
Maksimalna nosilnost | 1.200 kg | |
Material roba | Elastična polna guma | |
Masa | 100 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Vrsta izdelka | Transportni vozički |
Številka izdelka | 919865 12405 | |
EAN/GTIN | 4017976124056 | |
Številka proizvajalca | 12405 |