Transportni voziček T7, Tip: T74

Št. art.: 918540 T74
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip T74
Višina 1.020 mm
Širina 980 mm
Globina 509 mm
Širina površine 850 mm
Globina tovorne površine 500 mm
Višina spodnje tovorne površine 195 mm
Višina sredinske tovorne površine 522 mm
Višina zgornje tovorne površine 850 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore 2
Število koles za zavijanje z zavoro 2
⌀ koles 125 mm
Nosilnost zgornje tovorne površine 80 kg
Nosilnost sredinske tovorne površine 80 kg
Maksimalna nosilnost 250 kg
Material roba Poliuretanska tekalna površina
Masa 45 kg
Standard EN 1757-3
Vrsta izdelka Transportni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 918540 T74
EAN/GTIN 4045197611864
Številka proizvajalca 918540 T74

Opis

Izvedba:

3 tovorni površini.
Srednjo etažo je mogoče pritrditi v 3 višinah. Zvarjena jeklena konstrukcija, platforma iz lesene plošče s površino antracitne barve, ki je odporna proti praskam.
Ročaj z vložkom Haptoprene in prevleko iz polipropilena, odpornega proti udarcem. 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem.

Standard:

EN 1757-3

Dodatni pribor:

Luknjasta stena art. 918580. Ni v obsegu dobave.

Lakiranje:

Srebrna, prašnata barva.

Opomba:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico