{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost predalov/polic | 15 kg | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 75 % | |
Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 mm | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Višina | 1.005 mm | |
Širina | 720 mm | |
Globina | 450 mm | |
Uporabna širina predalov | 530 mm | |
Uporabna globina predalov | 410 mm | |
Število predalov | 7 | |
Masa | 54 kg | |
Vrsta izdelka | Delavniški voziček |
Številka izdelka | 916452 7 |