Fina žična ščetka Valovita medeninasta žica 0,15 mm

Št. art.: 576705
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
2.018 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Celotna dolžina pribl. 225 mm, 4-vrstna, površina žičnatega dela 110 × 20 mm, višina žičnatega dela 20 mm.

Opis:

Fine ščetke, znane tudi kot urarske ščetke ali ščetke za zlatarje, odlikuje visoka gostota ščetin. Te ščetke se pogosto uporabljajo za nanašanje topil in čistilnih sredstev. Na voljo so v različnih širinah.
Ščetke z valovito medeninasto žico so mehkejše od jeklenih ščetk. Med drugim so primerne tudi za delo s šibkejšimi lugi. Ščetke z valovito medeninasto žico se uporabljajo predvsem za obdelavo neželeznih kovin.

Uporaba:

Velika gostota žičnatega dela za fino obdelavo površine.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo