Cilindrična ščetka valovita INOX-žica, za notranji ⌀ cevi: 15mm

Št. art.: 578100 15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
333 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za notranji ⌀ cevi (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Notranja ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 578100 15
EAN/GTIN 4017359074671
Številka proizvajalca 56251542

Opis

Izvedba:

Cilindrične ščetke za notranje ščetkanje s pocinkano zasukano žico in enojno žično spiralo.
Ergonomsko oblikovan ročaj iz umetne mase. INOX-žica. Ščetka ima povečano mero, zato je primerna za obdelavo cevi z navedeno mero.

Uporaba:

Za čiščenje zaključkov cevi na sanitarnem področju pred spajkanjem in za posnemanje zarobka izvrtin.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico