Roto rezkar Z7 − polfini, križno ozobljeni HM

Št. art.: 540350
od 34,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in brez dodatnih stroškov dostave
po ponudbi
Dobavljivo
128 kosov je takoj dobavljivih

Opis

Izvedba:

Roto rezkarji GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.
Dolžina držala 200 mm (možnost prilagoditve dolžine).
Držalo ⌀ 6 mm.

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.
Stroj vklopite šele, ko je rezkalni čep že potopljen v obdelovanec.
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
Tip Cena na kos vklj. z DDV

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico