{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Postopek brušenja | Plosko brušenje | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Specifikacija | F13A46HH11PV | |
Oblika | 7 | |
⌀ plošče D | 400 mm | |
Širina plošče T | 80 mm | |
⌀ izvrtine H | 127 mm | |
⌀ poglobitve P | 190 mm | |
Globina poglobitve F 1 | 15 mm | |
Globina poglobitve G 2 | 15 mm | |
Vrsta izdelka | Ravne brusne plošče |
Številka izdelka | 590670 | |
EAN/GTIN | 9003176652784 | |
Številka proizvajalca | 665278 |