Bimetalna žaga za luknje Power Change Plus

Št. art.: 589790
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
79 kosov na zalogi
  • Zob na colo: 4-5

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

HSS-bimetalna žaga za luknje z izredno odpornostjo in dolgo življenjsko dobo. Progresivno ozobljenje zagotavlja hiter rez in idealno odstranjevanje odrezkov. Sistem Power Change Plus omogoča hitro zamenjavo žage za luknje brez uporabe orodja. Maksimalna globina rezanja za vse velikosti 44 mm.

Uporaba:

Za uporabo na stacionarnih in ročno vodenih strojih. Primerno za rezanje vseh vrst materialov, npr. jekla, aluminija, plemenitega jekla in lesa.

Priporočilo:

Kakovost reza je odvisna od pravega števila vrtljajev in temperature. Uporaba rezalnega olja npr. art. 084205 vel. 0,25 podaljšuje življenjsko dobo in omogoča hitrejše napredovanje pri delu.
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
    Premer (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico