Samopritrdilni brusni diski Cubitron™II 947A ⌀ 115 mm

Št. art.: 567520
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 2,21 €
  • od 25
    od 1,84 €
po ponudbi
Dobavljivo
1.908 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • maksimalna obodna hitrost: 40

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Samopritrdilni brusni diski s precizno oblikovanimi keramičnimi brusnimi zrni Cubitron™II (samodejno ostrenje) in močno X-tkanino. Največja sposobnost odstranjevanja in življenjska doba.
Zadnja stran diska je kaširana z velurjem z zankami in samopritrdilna v kombinaciji s samopritrdilnim brusnim krožnikom npr. art. 567760. Za hitro zamenjavo brusnega diska.

Uporaba:

Na kotnih brusilnikih oziroma vibracijskih brusilnikih s samopritrdilnim brusnim krožnikom (odsesavanje prahu ni možno). Največja delovna hitrost 40 m/s.
Za obdelavo vseh vrst jekel, zlasti primerno za materiale, ki se težko obdelujejo, na primer plemenito jeklo, nikljeve zlitine, krom, titan.

Opomba:

Za primeren ročni brusilni blok za samopritrdilne brusne diske glejte art. 567857 vel. 125 in vel.150. Za samopritrdilne brusne diske iz brusne koprene glejte art. 566902566950. Za miniaturni sistem za brušenje ⌀ 50 mm in ⌀ 75 mm glejte od art. 554005 naprej.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Cubitron™II"