Samopritrdilni brusni diski (A) 15 lukenj ⌀ 150 mm

Št. art.: 567790
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 0,52 €
  • od 100
    od 0,43 €
po ponudbi
Dobavljivo
14.428 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • maksimalna obodna hitrost: 40

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Samopritrdilni brusni diski s papirnim nosilcem. Prevleka proti nabiranju prahu preprečuje, da bi se diski hitro umazali. Zadnja stran diska je kaširana z velurjem z zankami.
Samopritrdilni brusni diski s polodprto prevleko, običajni korund (A).

Uporaba:

Na vibracijskih brusilnikih s samopritrdilnim brusnim krožnikom npr. 567990 (možnost odsesavanja prahu). Univerzalni, vsestranski brusni diski za grobo, vmesno in fino obdelavo vseh površin iz kovine, umetne mase, lesa in lakiranih površin.
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
    Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico