Rezalna plošča CerRapid EXTRA SCHMAL, jeklo, INOX

Št. art.: 563256
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 4,20 €
  • od 25
    od 3,50 €
po ponudbi
Dobavljivo
4.036 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • priporočen nastavni kot: 90
  • za material: INOX; Jeklo
  • maksimalna obodna hitrost: 80

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Samodejno ostrenje keramičnih brusnih zrn (CER) in posebej prilagojen sistem visokozmogljivega veziva omogočata večkrat povečano zmogljivost pri izredno hladnem brušenju v primerjavi z običajnimi brusnimi ploščami za grobo brušenje (A).
  • Največja produktivnost zaradi zelo hitrega rezanja.
  • Optimizirano ravnotežje med izredno mehkim rezanjem z najmanjšim naporom in najdaljšo obstojnostjo.

Opomba:

Debelina rezalne plošče naj znaša vsaj 20 % debeline rezanega materiala.