Mini brusni obroč ⌀ 90×100 mm KK770J

Št. art.: 568556
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 3,78 €
  • od 20
    od 3,15 €
po ponudbi
Dobavljivo
85 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Kompaktna brusna zrna so zmes številnih posamičnih zrn korunda. Z nenehnim sproščanjem novih brusnih zrn se doseže konstanten rezultat brušenja in dolga življenjska doba. Za fino brušenje visokolegiranih jekel, CrNi-jekel, titanovih zlitin itd.
Mini brusni obroči ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).

Uporaba:

S stroji za brušenje površin in stroji za satiniranje, vpenjanje z vpenjalnim valjem art. 568570568577 (⌀ izvrtine 19 mm). Maksimalno število vrtljajev: 5000 min−1.
Odprta porazdelitev brusnih zrn zahteva manjši delovni pritisk, enakomerna obraba.