Lamelni brusni disk X-LOCK long life ZA, koničen ⌀ 125 mm

Št. art.: 565279
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 4,28 €
  • od 10
    od 3,57 €
po ponudbi
Dobavljivo
1.677 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: ZA
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • za material: INOX; Jeklo
  • maksimalna obodna hitrost: 80

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

  • Vrhunski cirkonijev korund (ZA) za maksimalno zmogljivost brušenja.
  • Trpežna tkanina iz mešanice poliestra in bombaža za idealno obrabo in stabilnost v predelu robov.
  • Stabilen krožnik iz steklenih vlaken za optimalno silo pritiskanja.
  • Univerzalna uporaba za jeklo in INOX.
  • Za najboljše rezultate pri delu z manj ali bolj zmogljivimi kotnimi brusilniki.

long life – zelo gosta razporeditev lamel za maksimalno življenjsko dobo.
Hitra zamenjava plošče brez uporabe orodja s sistemom X-LOCK.

Uporaba:

Univerzalno brušenje, brušenje površin, posnemanje in zaključna obdelava robov.

Opomba:

Lamelni brusni diski X-LOCK so kompatibilni v obeh smereh in jih je mogoče uporabljati tudi na običajnih kotnih brusilnikih.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Sistem X-LOCK"