Fiberdisk XF 733 (CER) ⌀ 125 mm

Št. art.: 566452
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 1,63 €
  • od 50
    od 1,36 €
po ponudbi
Dobavljivo
1.222 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: Aluminij
  • maksimalna obodna hitrost: 80

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Odporni proti trganju, a kljub temu zelo prilagodljivi diski iz vulkaniziranega fibra. Luknja ima premer 22,23 mm in križne zareze.
VSM XF 733 z najvišjo zmogljivostjo brušenja in dolgo življenjsko dobo na nž-kovinah, kot je npr. aluminij. Dodatna plast za aktivno brušenje preprečuje nabiranje in oprijemanje odrezkov.
Vrsta brusnih zrn: Keramična brusna zrna s prevleko za aktivno brušenje (STEARAT Plus).

Uporaba:

Na kotnih brusilnikih z najvišjo obodno hitrostjo 80 m/s, z brusnim krožnikom art. 566650/6670. Za brušenje ravnih ali izbočenih površin z veliko prilagodljivostjo.