Fiberdisk (CER) 782C ⌀ 115 mm

Št. art.: 566471
Popust
od  2,28 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 1,12 € 2,28 €
  • od 25
    od 0,93 € 1,90 €
po ponudbi
Dobavljivo
2.916 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: Jeklo; Litina; Neželezne in barvne kovine
  • maksimalna obodna hitrost: 80

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Precizno oblikovana visokozmogljiva brusna zrna v proizvodih 3M™ so izdelana iz določenih, keramičnih trikotnikov, ki so optimalno razporejeni na brusni površini. Močno povečana zmogljivost brušenja, zelo dolga življenjska doba in enakomerno obdelana površina.
Odporni proti trganju, a kljub temu zelo prilagodljivi diski iz vulkaniziranega fibra. Luknja ima premer 22,23 mm in križne zareze.
Visokozmogljivi fiberdisk z odprto porazdelitvijo zrn.

Uporaba:

Za obdelavo jekla in nž-kovin.
Na kotnih brusilnikih z maksimalno obodno hitrostjo 80 m/s, z brusnim krožnikom art. 566690/566692. Ostra brusna zrna omogočajo prijetno, ergonomično delo z majhno silo pritiskanja. Zaradi velike zmogljivosti brušenja so fiberdiski 3M™ prava alternativa tako za diske za grobo brušenje kot tudi za lamelne brusne diske.

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"