Fiber-diski Cubitron™ II (CER) 982C ⌀ 125 mm

Št. art.: 566485
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 3,48 €
  • od 25
    od 2,90 €
po ponudbi
Dobavljivo
63.440 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: Jeklo; Litina; Neželezne in barvne kovine
  • maksimalna obodna hitrost: 80

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Precizno oblikovana visokozmogljiva brusna zrna v proizvodih 3M™ so izdelana iz določenih, keramičnih trikotnikov, ki so optimalno razporejeni na brusni površini. Močno povečana učinkovitost ob zelo dolgi življenjski dobi in enakomerni zaključni obdelavi površine.
Odporni proti trganju, a kljub temu zelo prilagodljivi diski iz vulkaniziranega fibra. Luknja ima premer 22,23 mm in križne zareze.
Vrhunski tip Cubitron™ II. Visoka stopnja odstranjevanja.

Uporaba:

Za obdelavo jekla in nž-kovin.
Na kotnih brusilnikih z maksimalno obodno hitrostjo 80 m/s, z brusnim krožnikom art. 566690/566692. Ostra brusna zrna omogočajo prijetno, ergonomično delo z majhno silo pritiskanja. Zaradi velike zmogljivosti odstranjevanja so fiber diski 3M™ prava alternativa tako za diske za grobo brušenje kot tudi za lamelne brusne diske.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Cubitron™II"