{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primerjava zrnatosti | 240 - 280 | |
Stopnja preciznosti | polfina | |
Struktura koprene | 220 | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Širina | 152 mm | |
Dolžina | 229 mm | |
Izvedba | A Fine | |
Barva | zelena | |
Vrsta izdelka | Gobica iz brusne koprene |
Številka izdelka | 556015 220 | |
EAN/GTIN | 4045197525871 | |
Številka proizvajalca | 556015 220 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Gobica iz brusne koprene, 152×229 mm, Struktura koprene: 220
po ponudbi
Na zalogi
3.724 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
20
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
1.650 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
10
Kosov
|
|
Izvedba | A Fine | A Fine |
Širina | 152 mm | 158 mm |
Barva | zelena | rdeča |
Stopnja preciznosti | polfina | polfina |
Primerjava zrnatosti | 240 - 280 | 240 - 280 |
Struktura koprene | 220 | 220 |
Vrsta izdelka | Gobica iz brusne koprene | Gobica iz brusne koprene |