Garnitura diamantnih polirnih diskov CaraFin, 5-delna ⌀ 22 mm

Št. art.: 553980
Popust
od  22,90 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
351 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: D

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Diamantna polirna orodja CaraFin, enostransko obložena z monokristalnim diamantom. Vezana diamantna brusna zrna omogočajo bistveno večji izkoristek v primerjavi s prostimi diamantnimi brusnimi zrni v polirnih pastah.

Prednosti:

Dodaten čas za pripravo in čiščenje kot pri diamantnih pastah ni potreben. Optimalna prilagoditev konturam.

Uporaba:

Poliranje z dobro fleksibilnostjo in prilagodljivostjo na konture brez polirnih past.
Izjemno primerno za uporabo v kombinaciji z mikro brusnimi sistemi art. 078140 in 078150. Priporočeno število vrtljajev 2000 min-1.
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
    Zrnatost (µm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico