Brusni traki Cubitron™II 784F 50 × 3500 mm

Št. art.: 558514
Popust
od  23,16 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 14,88 € 23,16 €
  • od 6
    od 12,40 € 19,30 €
po ponudbi
Dobavljivo
88 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Brusni trak Cubitron™ II 784F s precizno oblikovanimi keramičnimi brusnimi zrni na čvrsti podlagi iz YF-poliestra (P36–P80) oziroma delno elastični podlagi iz XF-poliestra (P120–P180). Za ekonomično uporabo pri zahtevnem brušenju na stacionarnih tračnih brusnih strojih. Hladno brušenje zaradi dodatkov za brušenje.

Opomba:

Druge zrnatosti, kakovosti in mere so dobavljive po ponudbi, v okviru najmanjših dobavljivih količin proizvajalca. Brez navedbe v naročilu sledi dobava s standardnim vezivom. Brusne trakove za stroje za satiniranje najdete od art. 568526 naprej.

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"