Brusni trak iz cirkonijevega korunda (ZA) ZK713T 6×520 mm

Št. art.: 558255
od 0,96 €
plus DDV po trenutni stopnji in brez dodatnih stroškov dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 0,96 €
  • od 100
    od 0,80 €
po ponudbi
Dobavljivo
491 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: ZA
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1 %

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Visokozmogljivi brusni trak z brusnimi zrni iz cirkonijevega korunda (ZA) za visoko sposobnost odstranjevanja. Nenehno samodejno ostrenje omogoča v primerjavi z običajnim korundom daljšo življenjsko dobo pri pri večji zmogljivosti in enakomerni kakovosti površine.
T-tkanina (robustna-fleksibilna) s posebno prilagodljivostjo. za obdelavo tudi ozkih radijev na ročno vodenih strojih.

Uporaba:

Za obdelavo vseh jekel in jeklenih zlitin, litega železa ter nž-kovin.

Opomba:

Druge zrnatosti, kakovosti in mere so dobavljive po ponudbi v okviru najmanjših dobavljivih količin proizvajalca. Brez navedbe v naročilu sledi dobava s standardnim vezivom. Brusne trakove za stroje za satiniranje najdete od art. 568526 naprej.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo