Brusni obroč (A), zrnatost 80 polfini, ⌀ objemke × širina objemke: 15X30mm

Št. art.: 553720 15X30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    0,65 € / kos
  • od 50 kos
    0,54 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
5.146 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ objemke × širina objemke (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: A

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Običajni korund
Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 80
Stopnja preciznosti polfina
Oblika tulca cilindrična
⌀ tulca 15 mm
Širina tulca 30 mm
Vrsta izdelka Brusni obroč

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 553720 15X30
EAN/GTIN 4045197240354
Številka proizvajalca 553720 15X30

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Gumijasto telo z zarezami se pri vrtečem stroju zaradi centrifugalne sile raztegne in zanesljivo drži brusni obroč. Brusni obroč, ki ne drsi, lahko uporabite po celi širini in hitro in enostavno zamenjate (pri odstranitvi ali namestitvi ga obrnete v smeri zarez). Združljivi le z obrušenimi sistemi nosilcev brusnih obročev.
Iz čvrstega materiala, ki se ne trga, vezanega na umetno smolo, z dolgo življenjsko dobo in dobrim oprijemom zrn. Ni primerno za uporabo s hladilnimi in mazalnimi sredstvi.
Običajni korund (A).

Uporaba:

Brusni obroči se uporabljajo pretežno za obdelavo površine, ki zahtevajo večje odvzemanje materiala − tudi na robovih.

Primerno za:

Nosilec za brusni obroč art. 553600.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Brusni obroč (A), zrnatost 80 polfini, ⌀ objemke × širina objemke: 15X30mm

Brusni obroč (A), zrnatost 80 polfini, ⌀ objemke × širina objemke: 15X30mm

po ponudbi
Na zalogi
5.146 kosov na zalogi
od 1  Kosov
0,65 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 50  Kosov
0,54 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5.874 kosov na zalogi
od 1  Kosov
0,74 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 50  Kosov
0,62 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Stopnja preciznosti polfina polfina
⌀ tulca 15 mm 15 mm
Zrnatost 80 80
Brusno sredstvo Običajni korund Cirkonijev korund
Kratica za brusno sredstvo A ZA
Širina tulca 30 mm 30 mm
Oblika tulca cilindrična cilindrična

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico