Brusni čep grobi AW-AN

Št. art.: 551700
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 2,09 €
  • od 10
    od 1,74 €
po ponudbi
Dobavljivo
1.179 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Brusni čepi GARANT (s certifikatom OSA in skladni z EN 12 413) so glede trdote, veziva, vrste in velikosti zrn posebno prirejeni za navedene primere uporabe in za pokrivanje čim širšega spektra obdelav. Izjemna točnost krožnega teka zagotavlja delo brez vibracij in s tem prizanaša uporabniku, stroju in obdelovancu. Brusni čepi LUKAS so optimizirani za brušenje robov in površin in se odlikujejo z najvišjo zmogljivostjo brušenja, povezano z dolgo življenjsko dobo in enakomerno kakovostjo obdelane površine.
Brusni čepi posebne kakovosti z mešanim korundom, zrnatost 30 (grobi) in keramičnim vezivom. Držalo ⌀ 6 mm, dolžina držala 40 mm.

Uporaba:

Za grobo obdelavo litine in INOX-a.
Priporočena rezalna hitrost 40−50 m/s.