{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Običajni korund (A) | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Stopnja preciznosti | groba | |
⌀ glave | 5 mm | |
Dolžina glave | 10 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Dolžina držala | 40 mm | |
Vrsta izdelka | Brusni čep |
Številka izdelka | 550900 SP0510 | |
EAN/GTIN | 4045197239440 | |
Številka proizvajalca | 550900 SP0510 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Brusni čep grobi, AR, Tip: SP0510
po ponudbi
Na zalogi
625 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.471 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,91 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,59 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Stopnja preciznosti | groba | fina |
⌀ glave | 5 mm | 5 mm |
Dolžina držala | 40 mm | 30 mm |
Kratica za brusno sredstvo | A | A |
⌀ držala | 6 mm | 3 mm |
Vrsta izdelka | Brusni čep | Brusni čep |
Dolžina glave | 10 mm | 10 mm |