Brusni čep, trdota J grobi AW-CER

Št. art.: 551790
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 2,95 €
  • od 10
    od 2,46 €
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
322 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Brusni čepi PFERD (s certifikatom OSA in skladni z EN 12 413) so glede trdote, veziva, vrste in velikosti zrn posebno prirejeni za navedene primere uporabe in za pokrivanje čim širšega spektra obdelav. Izjemna točnost krožnega teka zagotavlja delo brez vibracij in s tem prizanaša uporabniku, stroju in obdelovancu. Brusni čepi PFERD so optimizirani za brušenje robov in površin in se odlikujejo z najvišjo zmogljivostjo brušenja, povezano z dolgo življenjsko dobo in enakomerno kakovostjo obdelane površine.
Brusni čep z mešanimi brusnimi zrni (AW-CER) trdote J. Mehko vezana kombinacija belega plemenitega korunda in keramičnega, mikrokristalnega sintranega korunda z učinkom samodejnega ostrenja za konstantno visoko zmogljivost odstranjevanja pri hladnem brušenju (Pferd-oznaka AWCO).
Groba, zrnatost 46.

Uporaba:

Za površinsko obdelavo superzlitin, ki jih je težko obdelovati, kot so titanovi materiali, nikljeve in kobaltove zlitine ter kaljeno jeklo.
Priporočena rezalna hitrost 30−50 m/s.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico