Garnitura listov za vbodno žago T102D

Št. art.: 588525 T102D
Nastavi ceno 5 kos (2,02 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi
  • za material: Polipropilen (PP), polietilen (PE)
  • Debelina plošče (umetne mase): 5-30
  • Vrsta reza: Raven rez (natančen)

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material lista za žago HCS
Delitev zob 4,0 mm
Dolžina lista 100 mm
Oznaka T102D
Primernost _T102D
za material Polipropilen (PP), polietilen (PE)
Debelina plošče (umetne mase) 5-30 mm
Vrsta reza Raven rez (natančen)
Število listov 5
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 588525 T102D
EAN/GTIN 3165140691482
Številka proizvajalca 2608667444

Opis

Izvedba:

Listi za vbodno žago z optimizirano geometrijo ozobja za čiste reze v umetno maso. Držalo z vpenjalnim nastavkom.
Za polipropilen (PP) in polietilen (PE), brez taljenja in zvaritve materiala.

Obseg dobave:

5-del.
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
    Oznaka Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico