Garnitura listov za vbodno žago T308BFP-E

Št. art.: 588520 T308BFP-E
Nastavi ceno 5 kos (4,34 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
  • za material: les
  • Debelina plošče (trdi les): 5-50
  • Vrsta reza: Raven rez (natančen); Natančen kotni rez

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material lista za žago BiM
Delitev zob 2,2 mm
Dolžina lista 117 mm
Oznaka T308BFP
Primernost _T308BFP
za material les
Debelina plošče (trdi les) 5-50 mm
Vrsta reza Raven rez (natančen); Natančen kotni rez
Število listov 5
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 588520 T308BFP-E
EAN/GTIN 4059952537726
Številka proizvajalca 2608900548

Opis

Izvedba:

Listi vbodne žage za les. Držalo z vpenjalnim nastavkom.
Bimetalni listi za vbodno žago z dolgo življenjsko dobo zlasti pri abrazivih lesenih materialih (trdi les, plošče s prevleko)..

Obseg dobave:

5-del.
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
    Oznaka Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico