{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material lista za žago | HSS | |
Delitev zob | 1,2−2,6 mm | |
Dolžina lista | 100 mm | |
Oznaka | T123X | |
Primernost | _T123X | |
za material | Jeklo | |
Debelina pločevine (polna pločevina) | 1,5-10 mm | |
Kovinski profil (zaprt) | < 30 mm | |
Vrsta reza | Raven rez (natančen) | |
Število listov | 5 | |
Vrsta izdelka | List za vbodno žago |
Številka izdelka | 588500 T123X | |
EAN/GTIN | 3165140128056 | |
Številka proizvajalca | 2608638473 |