{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | Jeklena žica | |
⌀ ščetke D1 | 100 mm | |
Navoj M | M14 | |
Debelina ščetin | 0,35 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 30 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 8.500 min-1 | |
Vrsta izdelka | Lončasta ščetka |
Številka izdelka | 573005 100 | |
EAN/GTIN | 4067263906902 |