Roto rezkar ozobje INOX − grobi G0820

Št. art.: 547250 G0820
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Ozobje INOX
Kratica ozobja INOX
Stopnja preciznosti ozobljenja groba
Rezalni material HM
Opis oblike Koničasti lok
⌀ glave 8 mm
Dolžina glave 19 mm
Celotna dolžina 64 mm
⌀ držala 6 mm
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 547250 G0820
EAN/GTIN 4062406255084

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Opis

Izvedba:

Inovativna geometrija ozobja omogoča zelo visoko zmogljivost odrezovanja pri mirnem teku in dobri vodljivosti. Odlično ustvarjanje odrezkov iz rezultati površine, manjše segrevanje materiala (material se ne obarva). Držalo ⌀ 6 mm.

Uporaba:

Optimizirano za obdelavo austenitnih, proti rji in kislinam odpornih jekel, mehkih titanovih zlitin in nž-kovin.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico