{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z7 | |
Kratica ozobja | Z7 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | E0610 | |
Opis oblike | Kaplja | |
⌀ glave | 6,3 mm | |
Dolžina glave | 9,5 mm | |
Celotna dolžina | 42 mm | |
⌀ držala | 3 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 546910 E0610 | |
EAN/GTIN | 4045197724274 |