CBN-brusni čep galvanski B126 1 mm

Št. art.: 552650 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: CBN

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo CBN
Opis oblike Krogla
⌀ glave 1 mm
Dolžina glave 1 mm
Celotna dolžina 45 mm
⌀ držala 3 mm
Vrsta izdelka Brusni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 552650 1
EAN/GTIN 4045197157201

Tabela aplikacije

Jeklo < 1400 N/mm
 
20
Jeklo < 55 HRC
 
20
Jeklo < 60 HRC
 
20
Jeklo < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Precizno brušeni surovci z CBN-slojem. Izredna učinkovitost in obstojnost zaradi galvanskega veziva na osnovi niklja.

Uporaba:

Za ročno ali strojno uporabo na industrijskih robotih ali brusnih strojih za brušenje po notranjem obodu ter CNC brusnih strojih. Za fino brušenje izvrtin, radijev, kontur ter za odstranjevanje zarobka in robljenje.
Za vsa kaljena, poboljšana in visokolegirana jekla.
Priporočene obodne hitrosti:CBN suho 15−25 m/s, CBN mokro 20−40 m/s.

Opomba:

Diamantne brusne ploščice najdete od art. 559000; diamantne pile od art. 529150.
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
    ⌀ glave (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico