Rezalna plošča Basic* EXTRA SCHMAL 178 mm

Št. art.: 563650 178
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    2,65 € / kos
  • od 25 kos
    2,21 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
207 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Opis oblike: ravna
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • priporočen nastavni kot: 90

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo A
Specifikacija A46BF
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Opis oblike ravna
⌀ plošče 178 mm
Debelina plošče 1,6 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
za debeline materiala 7,7 mm - 8 mm
priporočen nastavni kot 90 stopinj
za material INOX
Pogonski stroj Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Maksimalno število vrtljajev 8.500 min-1
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 563650 178
EAN/GTIN 9003172409870
Številka proizvajalca 34332875

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Univerzalne rezalne plošče za občasno rezanje profilov, cevi ipd.

Specifikacija:

A46BF.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli