{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Postopek brušenja | Rezanje | |
Brusno sredstvo | Diamant | |
Kratica za brusno sredstvo | D | |
Zrnatost | D126 | |
Specifikacija | D126C100B-W-Carbide | |
za material | Karbidna trdina | |
Oblika | 1A1R | |
⌀ plošče D | 150 mm | |
Širina plošče T | 1 mm | |
⌀ izvrtine H | 20 mm | |
Širina brusne obloge U | 1 mm | |
Višina brusne obloge X | 5 mm | |
Pogonski stroj | Stacionarni rezalni stroji | |
priporočena obodna hitrost | 20 m/s - 40 m/s | |
Vrsta izdelka | Rezalna plošča |
Številka izdelka | 598630 D126 | |
EAN/GTIN | 9003171481327 | |
Številka proizvajalca | 148132 |