Nadomestni vložek za poravnavanje STEEL

Št. art.: 599110 STEEL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ kolesa 55 mm
Širina valja 24 mm
Vrsta izdelka Ročni poravnači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 599110 STEEL
EAN/GTIN 2050001694478
Številka proizvajalca 7010 02

Opis

Izvedba:

Nadomestni vložek za poravnač za brusne plošče z lesenim ročajem.
Poravnači za brusne plošče SIEVERT z zobatimi ploščami U-oblike iz švedskega jekla, ki so kaljene in posebej odporne proti obrabi.

Uporaba:

Za grobo poravnavanje ali ostrenje brusnih plošč.

Primerno za:

Jekleni poravnač za brusne plošče art. 599100 STEEL.